LLD4000LSCB1 LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック) 13364069

LLD4000LSCB1 LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック) 13364069
LLD4000LSCB1 LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック) 13364069

LEDフラットランプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)8.4
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
内容量1個注文コード13364069品番LLD4000LSCB1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38(回転用ツメを除く)消費電力(W)8.4口金GX53-1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.134クラスクラス700光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)845調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否逆位相タイプ(ライコン別売)配光タイプ拡散
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13363938
2025-10-23
用途: 椅子で直ぐに交換出来ました。
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

今までが、黄色だったので、
とても明るくなりました。
目にも良いと思います。

対象商品 : 13363895
2024-12-20
用途: 庭の照明
教育・研究機関

イメージしたランプ照明ではあるが、明るいさは530Lmよりワンランク下がよりイメージに近いかも。

対象商品 : 13363920
2024-03-04
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け器具が無い分やすいです。
木に穴を開けハンダをしてシリコンで固めれば良いです。
8畳までは暗いかもしれないが廊下には十分な明るさでした
古い蛍光灯の器具を捨てなくてもよいので良かったです。

対象商品 : 13363938
2024-03-01
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

適応器具のみ使用可能と注意がされてますが写真の現物も金額とともに載せるべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする