曜日別特売
10X17X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364140

 

10X17X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364140
10X17X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364140
10X17X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364140

タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)ねじの呼びdM10注文コード13364140品番10X17X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)30ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする