曜日別特売
10X17X50 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364158

 

10X17X50 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364158
10X17X50 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364158
10X17X50 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364158

タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM10注文コード13364158品番10X17X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)50ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする