大阪魂
タカN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
ねじの呼びd
M12
注文コード
13364201
品番
12X19X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
50
ねじの呼びd
M12