曜日別特売
16X24X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364237

 

16X24X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364237
16X24X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364237
16X24X30 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364237

タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)ねじの呼びdM16注文コード13364237品番16X24X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24ピッチ(mm)2寸法S(mm)24寸法l(mm)30ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする