M4-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364377

 

M4-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364377
M4-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364377
M4-2D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364377

ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
呼び長さ2D
サイズM4-0.7
内容量1個注文コード13364377品番M4-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM4-0.7適合ドリル径(mm)4.2呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)5.05~5.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする