M10-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364481

 

M10-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364481
M10-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364481
M10-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM 大阪魂 13364481

ステンレス タングレスインサ-ト 2TLM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
呼び長さ1D
サイズM10-1.5
内容量1個注文コード13364481品番M10-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10-1.5適合ドリル径(mm)10.5呼び長さ1D自由外径最大(Φmm)11.95~12.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする