LSEB9531LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13364577

LSEB9531LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13364577
LSEB9531LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13364577

ダウンライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色温白色消費電力(W)4.5注文コード13364577品番LSEB9531LE1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形枠の色鋼板:ホワイトつや消し色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)475埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 屋内の照明
製造業

旧型式が点灯しなくなったので代品として購入したが耐久性に疑問が残ります。

対象商品 : 13364550
2023-04-14
用途: LED器具への取り替え
建設業・工事業

品物も無事に届き、明るさも想定通りになりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする