用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ155質量(kg)0.8色プラスチックセード:アンバー・一部つや消し取付配線ダクト取付型高さ(mm)135フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200長さ(cm)コード収納可能:50色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)44.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)192調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵