曜日別特売
12X19X30 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364955

 

12X19X30 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364955
12X19X30 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364955
12X19X30 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364955

ユニクロ タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM12注文コード13364955品番12X19X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)19ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19表面処理ユニクロ寸法l(mm)30ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする