幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)タイプリニューアル用電圧(V)100消費電力(W)7.8構造防湿型・防雨型ランプ同梱色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス700光色電球色明るさ20形丸形蛍光灯1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)705調光の可否不可配光タイプ拡散