LSEW4054KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13365225

LSEW4054KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13365225
LSEW4054KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13365225

ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
質量(kg)0.7
内容量1台注文コード13365225品番LSEW4054KLE1
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
幅(mm)185質量(kg)0.7アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック光色昼白色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83定格光束(Lm)382調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする