LSEW5044LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365295

LSEW5044LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365295
LSEW5044LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365295

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.5
明るさ60形電球1灯器具相当
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
内容量1台注文コード13365295品番LSEW5044LE1
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形/防湿型・防雨型枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)335埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする