用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.3構造高気密SB形/防湿型・防雨型枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)730埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵