曜日別特売
5/8X11-1D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365366

 

5/8X11-1D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365366
5/8X11-1D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365366
5/8X11-1D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365366

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びU5/8-11
自由巻数(±1/4)5 1/4
内容量1個注文コード13365366品番5/8X11-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)11自由巻数(±1/4)5 1/4タップ下穴径最大(Φmm)16.67自由外径最大(Φmm)19.48ねじの呼びU5/8-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする