曜日別特売
LSEWC5039LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365505

LSEWC5039LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365505
LSEWC5039LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365505

ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)4.7
明るさ60形電球1灯器具相当
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
内容量1台注文コード13365505品番LSEWC5039LE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.7構造高気密SB形/防雨型枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)76.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)360埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする