用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.6構造高気密SB形/防雨型枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)67.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで光色電球色明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)510埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵