Panasonic(パナソニック)
ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13365636
品番
LSLG905
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
入隅コーナー用
幅(mm)
154
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
色
乳白つや消し
取付
壁直付型
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
出しろ(mm)
154
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可