Panasonic(パナソニック)
LEDスクエア 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
埋込穴:□450
埋込穴:□275
埋込穴:□450
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13365810
品番
NNFK35014J
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
埋込穴:□450
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
不可
注意
※本体のみの販売です。
※断熱施工不可