曜日別特売
M14 ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂 13366556

 

M14 ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂 13366556
M14 ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂 13366556
M14 ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂 13366556

ユニクロ セルフロッキングN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径dM14
内容量1袋(2個)注文コード13366556品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

タイプ1種ピッチ(mm)2寸法H(mm)12.5寸法S(mm)22羽根枚数フリクションリング羽根数:2呼び径dM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする