M14 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13366651

 

M14 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13366651
M14 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13366651
M14 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 13366651

3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM14注文コード13366651品番M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,113
販売価格(税別)
1,012

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

寸法(mm)(割ピン)3.2×28溝数6寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする