曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-25~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)25注文コード13366857品番CDG1BN40-25-B53-XC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13366857CDG1BN40-25-B53-XC1249221698CDG1BN40-25Z-A93-XC12CDG1BN40-25-B53-XC12 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49221698CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする