大阪魂
タカN(ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼びd
M14
寸法l(mm)
40
注文コード
13367247
品番
14X22X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法l
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
1.5
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
22
ねじの呼びd
M14