M4 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367518

 

M4 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367518
M4 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367518
M4 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367518

3カ-W FRLナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)
呼び径dM4
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(25個)注文コード13367518品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ2種ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.8寸法S(mm)7羽根枚数フリクションリング羽根数:3呼び径dM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする