曜日別特売
M12 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367570

 

M12 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367570
M12 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367570
M12 3カ-W FRLナット 大阪魂 13367570

3カ-W FRLナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼び径dM12
ピッチ(mm)1.75
内容量1袋(7個)注文コード13367570品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ2種ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)10.5寸法S(mm)19羽根枚数フリクションリング羽根数:2呼び径dM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする