大阪魂
3カ-W FRLナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(17個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(15個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1個
呼び径d
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
ピッチ(mm)
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13367588
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
1種
ピッチ(mm)
2
寸法H(mm)
14.5
寸法S(mm)
24
羽根枚数
フリクションリング羽根数:2
呼び径d
M16