曜日別特売
410006 PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示) 日本緑十字社 13368226

PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容安全帯使用
内容量1枚注文コード13368226品番410006
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。

用途
当該情報の明示(指示)に。
材質PETボトルリサイクルボード質量(g)180寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1取付け方法ビス止め表示内容安全帯使用言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示取付穴径(mm)3×4ヵ所
関連資料:(6.05MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする