M15(AN02 SUSHLB 大阪魂 13368437

 

M15(AN02 SUSHLB 大阪魂 13368437
M15(AN02 SUSHLB 大阪魂 13368437
M15(AN02 SUSHLB 大阪魂 13368437

SUSHLB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM15
ピッチ(mm)1
内容量1個注文コード13368437品番M15(AN02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,724
販売価格(税別)
8,840

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

ピッチ(mm)1寸法S(mm)4寸法D(mm)25寸法B(mm)7寸法D1(mm)25寸法D2(mm)21寸法l(mm)11.5寸法b(mm)4.5寸法B1(mm)7寸法g(mm)21ねじの呼びdM15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする