曜日別特売
M10 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368577

 

M10 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368577
M10 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368577
M10 SUS304T-スプリング 大阪魂 13368577

SUS304T-スプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼びM10
内容量1袋(2個)注文コード13368577品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

<材質>
SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB)
<特長>
ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。
性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、
強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、
振動外力によるナットのゆるみは発生しません。
施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、
専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。
T-スプリング専用ソケット
ナット共回り防止機能付き
※T-スプリング専用ソケットは別売りです。

内径(Φmm)Dj:8.1寸法H(mm)4呼びM10寸法t(mm)1寸法S(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする