CR-101A320 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368820

 

CR-101A320 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368820
CR-101A320 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368820
CR-101A320 写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード] Canon 13368820

写真用紙・光沢プロ[クリスタルグレード]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA3
内容量1個(20枚)注文コード13368820品番CR-101A320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

インクジェットプリンター写真用紙の最高峰モデル。
光沢プロ[プラチナグレード]を上回る”超光沢”の写真用紙です。 光沢感/写像性を重視するプロ・ハイアマの作品作りをサポートします。紙ではなくフィルムのような質感で、輝きのある高い光沢感が特長です。新開発のインク受容層とハイスムージング層を含む8層構造により、これまでにない鮮やかな画質と高い光沢感を実現。これにより、美しい発色※を実現しています。彩度高く表現できるため、作品の立体感が増します。 展示会やコンテストに応募したり、額装で部屋に飾るなど、ここ一番での作品作りに最適な用紙です。
※鮮明性25%アップ、光沢性10%アップ(光沢 プロ[プラチナグレード比])

サイズA3入数(枚)20対応機種PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1白色度(%)ISO:95紙質光沢紙厚(mm)0.34坪量(g/m2)380印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする