曜日別特売
M8-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13368988

 

M8-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13368988
M8-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13368988
M8-1/2X40 ユニクロ イケイタカN(B=17 大阪魂 13368988

ユニクロ イケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)40注文コード13368988品番M8-1/2X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥805
販売価格(税別)
732
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)M8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする