大阪魂
3カ-W イケイタカN(B=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
40
50
60
寸法L(mm)
50
40
50
60
寸法B(mm)
W1/2
M12
W1/2
呼び径
W3/8-W1/2
M8-M12
M10-M12
M6-W1/2
M10-W1/2
W3/8-M12
W1/4-W1/2
W3/8-W1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13369146
品番
3/8-1/2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W3/8-W1/2
寸法L1(mm)
33
寸法A(mm)
W3/8
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
W1/2
寸法L2(mm)
25