曜日別特売
#2X56-1.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369505

 

#2X56-1.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369505
#2X56-1.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369505
#2X56-1.5D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369505

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びNo.2-56
自由巻数(±1/4)5 1/8
内容量1袋(3個)注文コード13369505品番#2X56-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)56自由巻数(±1/4)5 1/8寸法L2(mm)3.28自由外径最大(Φmm)3.02ねじの呼びNo.2-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする