曜日別特売
#5X40-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369557

 

#5X40-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369557
#5X40-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369557
#5X40-1D ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC 大阪魂 13369557

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びNo.5-40
自由巻数(±1/4)3 1/4
内容量1袋(3個)注文コード13369557品番#5X40-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40自由巻数(±1/4)3 1/4寸法L2(mm)3.18自由外径最大(Φmm)4.39ねじの呼びNo.5-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする