曜日別特売
3/8-M10X40 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370239

 

3/8-M10X40 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370239
3/8-M10X40 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370239
3/8-M10X40 SUSイケイタカN(B=14 大阪魂 13370239

SUSイケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法B(mm)M10
呼び径W3/8-M10
内容量1個注文コード13370239品番3/8-M10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする