大阪魂
ステンレスタングレスインサ-ト2TNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び長さ
1.5D
1D
1.5D
2D
サイズ
U8-32
U2-56
U4-40
U6-32
U8-32
U10-24
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13370467
品番
#8X32-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
サイズ
U8-32
区分
並目フリータイプ(2TNC)
外径(Φmm)
5.21~5.58
適合ドリル径(mm)
4.4
呼び長さ
1.5D