#4X40-1D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370616

 

#4X40-1D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370616
#4X40-1D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370616
#4X40-1D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370616

ステン ロックEサ-ト(UNC (L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(9個)
ねじの呼びU#4-40
内容量1袋(9個)注文コード13370616品番#4X40-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)2 3/4タップ下穴径最大(Φmm)3.18自由外径最大(Φmm)4.04ねじの呼びU#4-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする