1"X8-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370720

 

1"X8-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370720
1"X8-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370720
1"X8-1.5D ステン ロックEサ-ト(UNC (L 大阪魂 13370720

ステン ロックEサ-ト(UNC (L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びU1-8
内容量1個注文コード13370720品番1"X8-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120
自由巻数(±1/4)10 1/8タップ下穴径最大(Φmm)26.46自由外径最大(Φmm)30.38ねじの呼びU1-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする