大阪魂
ユニクロ レイカンチョウN(OPG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(39個)
1袋(45個)
1袋(39個)
1袋(27個)
1袋(19個)
1袋(12個)
1袋(4個)
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
1/4
5/16
3/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(39個)
注文コード
13370948
品番
M4(D=21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
11
呼び
M4
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4.1
寸法A1(mm)
10
寸法G(mm)
3