曜日別特売
M8-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371045

 

M8-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371045
M8-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371045
M8-3/8X25 ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂 13371045

ユニクロ イケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)25寸法S(mm)14注文コード13371045品番M8-3/8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法L(mm)25呼び径M8-W3/8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8寸法L2(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする