曜日別特売
M16 3カ-B FRLナット 大阪魂 13372077

 

M16 3カ-B FRLナット 大阪魂 13372077
M16 3カ-B FRLナット 大阪魂 13372077
M16 3カ-B FRLナット 大阪魂 13372077

3カ-B FRLナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び径dM16
ピッチ(mm)2
内容量1袋(2個)注文コード13372077品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ1種ピッチ(mm)2寸法H(mm)14.5寸法S(mm)24羽根枚数フリクションリング羽根数:2呼び径dM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする