大阪魂
ドブFRLナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(27個)
1袋(16個)
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(3個)
1個
1袋(4個)
呼び径d
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
W3/8
W1/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13372750
品番
M12(+0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
2種
ピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
19
羽根枚数
フリクションリング羽根数:2
呼び径d
M12