曜日別特売
M10-12X40 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373075

 

M10-12X40 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373075
M10-12X40 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373075
M10-12X40 SUSイケイタカN(B=17 大阪魂 13373075

SUSイケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法B(mm)M12
呼び径M10-M12
内容量1個注文コード13373075品番M10-12X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,920
販売価格(税別)
1,745
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M10-M12寸法L1(mm)26寸法A(mm)M10寸法S(mm)17寸法B(mm)M12寸法L2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする