曜日別特売
M16X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373617

 

M16X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373617
M16X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373617
M16X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373617

パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM16ピッチP(mm)並目:2/細目:1.5注文コード13373617品番M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,147
販売価格(税別)
1,043
長さ(mm)1.5質量(g)36寸法e(mm)27.7寸法l(mm)16.3寸法s(mm)24寸法m(mm)10ピッチP(mm)並目:2/細目:1.5寸法m1(mm)10ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする