曜日別特売
M22X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373651

 

M22X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373651
M22X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373651
M22X1.5 パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13373651

パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM22ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5注文コード13373651品番M22X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,239
販売価格(税別)
3,854
長さ(mm)1.5質量(g)81寸法e(mm)37寸法l(mm)21.4寸法s(mm)32寸法m(mm)13ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)13ねじの呼びdM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする