曜日別特売
M20X2.5 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13374010

 

M20X2.5 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13374010
M20X2.5 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13374010
M20X2.5 パイロットツキ6カクナット 大阪魂 13374010

パイロットツキ6カクナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM20
寸法S(mm)30
内容量1袋(2個)注文コード13374010品番M20X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2.5寸法S(mm)30寸法h(mm)18.5寸法k(mm)2.8寸法m(mm)15.7寸法dk(mm)24.5ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする