大阪魂
6カクウエルドN1B(タナハラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(87個)
1袋(87個)
1袋(53個)
1袋(36個)
1袋(23個)
1袋(16個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法H(mm)
強度区分5用:5/強度区分8用:5
強度区分5用:5/強度区分8用:5
強度区分5用:5/強度区分8用:5
強度区分5用:6/強度区分8用:6
強度区分5用:7.5/強度区分8用:7.5
強度区分5用:9/強度区分8用:10
強度区分5用:11/強度区分8用:12
9
11
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(87個)
注文コード
13374098
品番
M4X0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
0.7
寸法H(mm)
強度区分5用:5/強度区分8用:5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法D1(mm)
7
寸法h(mm)
0.8
寸法g(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2~1
ねじの呼び
M4