大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
6カクウエルドN1B(タナハラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
13374125
品番
M8X1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.25
寸法H(mm)
強度区分5用:7.5/強度区分8用:7.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
11
寸法D1(mm)
11
寸法h(mm)
0.8
寸法g(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2〜1.2
ねじの呼び
M8