#8X36-1D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374579

 

#8X36-1D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374579
#8X36-1D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374579
#8X36-1D ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂 13374579

ステン ロックEサ-ト(UNF (L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
ねじの呼びU#8-36
自由巻数(±1/4)3 7/8
内容量1袋(9個)注文コード13374579品番#8X36-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)3 7/8タップ下穴径最大(Φmm)4.49自由外径最大(Φmm)5.69ねじの呼びU#8-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする