曜日別特売
OP7930 USBコネクタ 変換名人 13374684

OP7930 USBコネクタ 変換名人 13374684
OP7930 USBコネクタ 変換名人 13374684
OP7930 USBコネクタ 変換名人 13374684

USBコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13374684品番OP7930
参考基準価格(税別)¥417販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ケーブルとUSB電源を接続するコネクタです。
携帯やスマホを充電する時に使います。

ブラック質量(g)8コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×16×9結線電力のみ(データ通信不可)オス形状USB Aメス形状USB A変換タイプオス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする